Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV Frontblende für VX, unten, IP 54, BH: 600x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Frontblende unten VX 9682346 IP54 BH:600x300mm
Rittal Frontblende unten VX 9682346 IP54 BH:600x300mm
Artikel-Nr.:
     C513-9682346
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9682346
EAN/GTIN:
     4028177929975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
SV Frontblende für VX, unten, IP 54, Breite x Höhe: 600x300 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177929975
Herstellerartikelnummer:
9682346
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009682346
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9682346, SV Frontblende für VX, unten
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9682346
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Abschlussblende, Frontblende
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.