Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol BOTTICHELLI M Utensilo 4,5l recycled desert sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol BOTTICHELLI M Utensilo 4,5l recycled desert sand
Koziol BOTTICHELLI M Utensilo 4,5l recycled desert sand
Koziol BOTTICHELLI M Utensilo 4,5l recycled desert sand
Koziol BOTTICHELLI M Utensilo 4,5l recycled desert sand
Artikel-Nr.:
     C5158-1446121
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     1446121
EAN/GTIN:
     4002942562635
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Puppen-Kleider
Puppen-Sachen
Puppenkleider

Koziol BOTTICHELLI M Utensilo 4,5l recycled desert sand

Der BOTTICHELLI M kommt beim Aufräumen, Verstauen und Sortieren größerer Gegenstände zum Zuge. Oder dann, wenn sich viele Kleinigkeiten schnurstracks zu unübersichtlichen Mengen ansammeln: Spielbausteine zum Beispiel. Oder Wäscheklammern. Oder Wollknäuel. Oder mehrere Ausgaben der Lieblingszeitschrift. Dieser Zuber macht sich schnell unentbehrlich! 4,5 l

•multifunktionales Utensilo•für drinnen und draußen•stabil und stapelbar•große Farbauswahl•Volumen: 4,5 l•100% CO2-neutral •

Weitere Informationen:
Länge:
275 MM
Breite:
350 MM
Höhe:
178 MM
Verpackungslänge:
275 MM
Verpackungsbreite:
350 MM
Verpackungshöhe:
178 MM
Bruttogewicht:
0.4 KG
Material:
ORGANIC RECYCLED
Farbe:
recycled desert sand
Weitere Suchbegriffe: Puppensachen, Wäsche-Box, Wäsche-Korb, Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox, Aufbewahrung, Utensilo, Organizer, Behälter, Wanne, Storage, Zuber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
koziol »ideas for friends
1445121
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.