Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol CONNECT HARRY Kleiner Teller + Schale + Becher organic green 3er-Set / Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol CONNECT HARRY Kleiner Teller + Schale + Becher organic green 3er-Set / Display
Koziol CONNECT HARRY Kleiner Teller + Schale + Becher organic green 3er-Set / Display
Koziol CONNECT HARRY Kleiner Teller + Schale + Becher organic green 3er-Set / Display
Koziol CONNECT HARRY Kleiner Teller + Schale + Becher organic green 3er-Set / Display
Koziol CONNECT HARRY Kleiner Teller + Schale + Becher organic green 3er-Set / Display
Artikel-Nr.:
     C5158-2028668
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     2028668
EAN/GTIN:
     4002942522059
Suchbegriffe:
Kinder-Geschirr
Kindergeschirr
Kinder-Schale
Kinder-Schüssel

3er-Set / Display

Koziol CONNECT HARRY Kleiner Teller + Schale + Becher organic green 3er-Set / Display

Das Geschirrset mit dem niedlichen Tiermotiv begeistert auf den ersten Blick. Der kleine Teller ist ideal für Obst und gesunde Snacks und die kleine Schale macht sich für Müsli oder kleine Gerichte schnell unentbehrlich. Der kompakte Becher lässt sich von kleinen Händen gut greifen und kommt gänzlich ohne Henkel aus. CONNECT HARRY ist robust, leicht und stapelbar und verzeiht auch mehrfache Saltos vom Esstisch. Ein wahres Multitalent für jeden Tag.

•klare Formensprache•sicherer Stand •bruchsicher•stapelbar•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei,Mikrowellengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
205 MM
Breite:
205 MM
Höhe:
80 MM
Verpackungslänge:
230 MM
Verpackungsbreite:
215 MM
Verpackungshöhe:
90 MM
Bruttogewicht:
0.2 KG
Material:
ORGANIC BIO-CIRCULAR
Farbe:
organic green
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.