Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976933525 Herst.-Nr.: 5004703 EAN/GTIN: 4002942561812 |
| |
|
| | |
| 4er-Set / Display Koziol CLUB BOWL Schale 700ml nature leaf green 4er-Set / Display Genau die richtige Größe für die angesagten Bowl-Rezepte! Ob Smoothie-, Veggie- oder Buddha-Bowl, in dieser Schale lassen sich die neuen Rezeptideen ansprechend anrichten. Die Schale präsentiert sich darüber hinaus äußerst universell und macht auch für Obst, Salate, Nachtisch oder Suppen was her. Das Material bleibt lange schön und ist natürlich spülmaschinenfest. 700 ml •formschöne Schale•hochaktuelles Facettendesign•schwere Qualität•sicherer Stand •stapelbar •ideales Outdoor-Produkt•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 162 MM | Breite: | 162 MM | Höhe: | 64 MM | Verpackungslänge: | 165 MM | Verpackungsbreite: | 162 MM | Verpackungshöhe: | 130 MM | Bruttogewicht: | 0.5 KG | Material: | ORGANIC BIO-CIRCULAR | Farbe: | nature leaf green |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Salat-Schale, Salat-Schälchen, Salat-Schüssel, Salatschale, Salatschälchen, Salatschüssel, Schüssel-Satz, Schüssel-Set, Schüsselsatz, Schüsselset, salatschale, Portionsschale, Dessertschale, Müslischale, Schale, Bowls, Buddha Bowl, Smoothie Bowl, Superfood Bowl, Outdoor, Camping, Picknick, Urlaub, Club Collection, Breischale |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 18,29* | € 25,39* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 38,86* | € 50,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|