Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol CLUB PLATE 260mm Flacher Teller 260mm nature leaf green 4er-Set / Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol CLUB PLATE 260mm Flacher Teller 260mm nature leaf green 4er-Set / Display
Koziol CLUB PLATE 260mm Flacher Teller 260mm nature leaf green 4er-Set / Display
Koziol CLUB PLATE 260mm Flacher Teller 260mm nature leaf green 4er-Set / Display
Koziol CLUB PLATE 260mm Flacher Teller 260mm nature leaf green 4er-Set / Display
Koziol CLUB PLATE 260mm Flacher Teller 260mm nature leaf green 4er-Set / Display
Koziol CLUB PLATE 260mm Flacher Teller 260mm nature leaf green 4er-Set / Display
Artikel-Nr.:
     C5158-5005703
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     5005703
EAN/GTIN:
     4002942561898
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller 26 cm

4er-Set / Display

Koziol CLUB PLATE 260mm Flacher Teller 260mm nature leaf green 4er-Set / Display

Die facettierten Teller sind wie eine frische Sommerbrise beim Outdoor-Lunch oder Terrassen-Dinner und halten auch turbulenten Feiern ohne jeden Scherbenhaufen stand. Ihre solide Materialität und die modernen Farben vermitteln stets das gute Gefühl eines schön gedeckten Tisches und bleiben dank ihrer schweren Qualität selbst bei einem kräftigen Windstoß stets standfest.

•hochaktuelles Facettendesign•schwere Qualität•sicherer Stand•stapelbar•ideales Outdoor-Produkt•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
260 MM
Breite:
260 MM
Höhe:
18 MM
Verpackungslänge:
260 MM
Verpackungsbreite:
260 MM
Verpackungshöhe:
32 MM
Bruttogewicht:
0.8 KG
Material:
ORGANIC BIO-CIRCULAR
Farbe:
nature leaf green
Weitere Suchbegriffe: essteller, Picknickteller, Frühstücksteller, Dessertteller, Geschirr, Outdoor, Camping, Picknick, Urlaub, Club Collection, rundes Tablet, Tortenplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
koziol »ideas for friends
5006703
ab € 39,03*
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7278700
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.