| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5158-7202704 Herst.-Nr.: 7202704 EAN/GTIN: 4002942564660 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
Koziol CONNECT BOWL 0,4 mit Deckel Schale 400ml mit Deckel nature coral Die universelle Schale für Bowls, Suppen und Salate. CONNECT BOWL hat genau das richtige Format für alle aktuellen Food-Trends und macht sich in jeder Küche schnell unentbehrlich. Zum Frühstück mausert sie sich zur Müslischale, daneben eignet sie sich auch bestens zur Aufbewahrung von Speisen und Lebensmitteln. Der Deckel verschließt die Schale luftdicht und zuverlässig. So bleibt alles lange frisch und die Schüsselchen lassen sich sogar stapeln. 400 ml •formschöne Schale mit Deckel•sicherer Stand •stapelbar•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 132 MM | Breite: | 128 MM | Höhe: | 52 MM | Verpackungslänge: | 132 MM | Verpackungsbreite: | 128 MM | Verpackungshöhe: | 52 MM | Bruttogewicht: | 0.1 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: MF-Behälter, Mehrwegbehälter, Müsli-Schale, Müsli-Schüssel, Müslischale, Müslischüssel, Salat-Schale, Salat-Schälchen, Salat-Schüssel, Salatschale, Salatschälchen, Salatschüssel, salatschale 400ml, salat schale, salatschüssel koziol, Portionsschale, Dessertschale, Schale, Bowls, Buddha Bowl, Smoothie Bowl, Superfood Bowl, Outdoor, Camping, Picknick, Urlaub, Club Collection, Breischale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |