Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobecher mit Deckel 400ml, AROMA TO GO 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobecher mit Deckel 400ml, AROMA TO GO 2.0
Thermobecher mit Deckel 400ml, AROMA TO GO 2.0
Artikel-Nr.:
     C5158-7589278
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7589278
EAN/GTIN:
     4002942607886
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Edelstahltasse
Iso-Becher
Weitere Informationen:
Länge:
97 MM
Breite:
92 MM
Höhe:
120 MM
Verpackungslänge:
98 MM
Verpackungsbreite:
98 MM
Verpackungshöhe:
133 MM
Bruttogewicht:
0.1 KG
Material:
ORGANIC BIO-CIRCULAR
Farbe:
nature desert sand/nature ash grey
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 96 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.