Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol BIBO Bio Abfall Behälter nature ash grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol BIBO Bio Abfall Behälter nature ash grey
Koziol BIBO Bio Abfall Behälter nature ash grey
Koziol BIBO Bio Abfall Behälter nature ash grey
Koziol BIBO Bio Abfall Behälter nature ash grey
Artikel-Nr.:
     C5158-7605701
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7605701
EAN/GTIN:
     4002942562437
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Koziol BIBO Bio Abfall Behälter nature ash grey

Wussten Sie dass man aus Küchenabfällen auch Strom herstellen kann? Eine Bananenschale zum Beispiel bringt eine LED-Lampe für 34 Minuten zum Leuchten. So was wirft man doch nicht einfach weg! Küchenabfälle zu sammeln lohnt sich also und macht mit dieser schicken Box sogar richtig Spaß. BIBO findet mit seinem kompakten Format selbst in kleinen Küchen einen Platz, ist leicht zu reinigen und dank Deckel hygienisch verschließbar.

•zum Sammeln von Bioabfällen•kompakte Größe•hygienisch verschließbar•leicht zu reinigen•spülmaschinengeeignet•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
225 MM
Breite:
208 MM
Höhe:
160 MM
Verpackungslänge:
225 MM
Verpackungsbreite:
208 MM
Verpackungshöhe:
160 MM
Bruttogewicht:
0.3 KG
Material:
ORGANIC BIO-CIRCULAR
Farbe:
nature ash grey
Weitere Suchbegriffe: Tischabfallbehälter, Tischabfalleimer, Tischeimer, Tischmülleimer, tischabfallbehälter kunststoff, tischabfallbehälter, tischabfalleimer grau, Biomülleimer, Bioabfalleimer, Komposteimer, Biomüll, Bioabfall, Küchenabfälle, Mülltrennung, organische Abfälle, Recycling, Biotoni, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfallbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7251701
ab € 13,19*
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7250700
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.