Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol RIO Butterdose nature desert sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol RIO Butterdose nature desert sand
Koziol RIO Butterdose nature desert sand
Koziol RIO Butterdose nature desert sand
Koziol RIO Butterdose nature desert sand
Artikel-Nr.:
     C5158-7619700
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7619700
EAN/GTIN:
     4002942555712
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose

Koziol RIO Butterdose nature desert sand

Der Klassiker. Butterdose RIO im kultigen Retrodesign bewahrt die Butter stylisch und aromaschonend auf. Die großzügigen Griffe an beiden Seiten liegen gut in der Hand, so lässt sich die Dose gut transportieren. RIO fasst ein handelsübliches 250-Gramm-Paket und ist selbstverständlich spülmaschinengeeignet.

•Retrodesign•gut schließender Deckel•seitliche Griffe•leicht zu reinigen•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
121 MM
Breite:
175 MM
Höhe:
58 MM
Verpackungslänge:
121 MM
Verpackungsbreite:
175 MM
Verpackungshöhe:
58 MM
Bruttogewicht:
0.1 KG
Material:
ORGANIC BIO-CIRCULAR
Farbe:
nature desert sand
Weitere Suchbegriffe: Schmalztopf, Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, kunststoff butterdose, butter dose, Butteraufbewahrung, Butterteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.