Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M2 / ISO2/6H / HSS-E / DIN 371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M2 / ISO2/6H / HSS-E / DIN 371
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M2 / ISO2/6H / HSS-E / DIN 371
Artikel-Nr.:
     C5164-1870 2.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9018700020000
EAN/GTIN:
     4031093719889
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel-gewindebohrer m2
Maschinen-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M2 / ISO2/6H / DIN 371 / DIN 2184-1 / HSS-E / blank / Typ: N / Form: B / Durchgangsloch / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
3 Stück
Durchmesser am Schaft:
2.8 mm
gesamte Länge:
45 mm
Nutzlänge:
13.5 mm
Länge Gesamt:
45.000 mm
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.