Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 1,100 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 1,100 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 1,100 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8
Artikel-Nr.:
     C5164-205 1.100
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002050011000
EAN/GTIN:
     4031093012010
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer kurz HSS / Ø 1,100 mm / h8 / ~5xD / DIN 338 / Oberfläche: blank / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 1,000 mm • KegelmantelanschliffAnwendung: Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.) • Grauguss, Temperguss, Sphäroguss • Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
1.1 mm
gesamte Länge:
36 mm
Länge der Spannute:
14 mm
Länge des Schaftes:
22 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
1.1 mm
Normbezeichnung:
DIN 338
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
36.000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.