Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 12,000 mm / DIN 1869 / ~25xD / dampfbehandelt / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 12,000 mm / DIN 1869 / ~25xD / dampfbehandelt / h8
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 12,000 mm / DIN 1869 / ~25xD / dampfbehandelt / h8
Artikel-Nr.:
     C5164-237 12.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002370120000
EAN/GTIN:
     4031093071857
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Spiralbohrer überlang Reihe 3 HSS / Ø 12,000 mm / h8 / ~25xD / DIN 1869 / Oberfläche: dampfbehandelt / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 3,500 mm • Kegelmantelanschliff • für extrem tiefe BohrungenAnwendung: Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.) • Grauguss, Temperguss, Sphäroguss • Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
dampfbehandelt
Durchmesser am Schaft:
12 mm
gesamte Länge:
480 mm
Länge der Spannute:
330 mm
Länge des Schaftes:
150 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
12 mm
Normbezeichnung:
DIN 1869
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
480.000 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.