Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Mehrbereichs-Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde > 14 / Werksnorm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Mehrbereichs-Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde > 14 / Werksnorm
GÜHRING Mehrbereichs-Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde > 14 / Werksnorm
Artikel-Nr.:
     C5164-3541 12.150
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035410121500
EAN/GTIN:
     4031093738101
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gühring gewindefräser
bohrgewindefräser
Mehrbereichs-Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde > 16 / Werksnorm / VHM / TiCN / Typ: TMU SP / Durchgangs,-Sackloch / Schneidrichtung: rechts / Ausführung: Universalgewindefräser für Innengewinde M / MF
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiCN
Durchmesser am Schaft:
12 mm
gesamte Länge:
80 mm
Länge des Schaftes:
48 mm
Länge Gesamt:
80.000 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindefräser m18
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,75*
€ 367,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,75*
€ 357,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,27*
€ 339,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,36*
€ 322,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.