Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Mehrbereichs-Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde > 18 / Werksnorm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Mehrbereichs-Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde > 18 / Werksnorm
GÜHRING Mehrbereichs-Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde > 18 / Werksnorm
Artikel-Nr.:
     C5164-3541 16.100
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035410161000
EAN/GTIN:
     4031093624534
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m24
bohrgewindefräser
Mehrbereichs-Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde > 18 / Werksnorm / VHM / TiCN / Typ: TMU SP / Durchgangs,-Sackloch / Schneidrichtung: rechts / Ausführung: Universalgewindefräser für Innengewinde M / MF
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiCN
Durchmesser am Schaft:
16 mm
gesamte Länge:
90 mm
Länge des Schaftes:
48.5 mm
Länge Gesamt:
90.000 mm
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,22*
€ 477,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,74*
€ 474,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,34*
€ 435,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,72*
€ 426,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,83*
€ 405,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.