Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Mehrbereichs-Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde > 24 / Werksnorm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Mehrbereichs-Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde > 24 / Werksnorm
GÜHRING Mehrbereichs-Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde > 24 / Werksnorm
Artikel-Nr.:
     C5164-3541 18.300
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035410183000
EAN/GTIN:
     4049844071919
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m24
bohrgewindefräser
Mehrbereichs-Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde > 24 / Werksnorm / VHM / TiCN / Typ: TMU SP / Durchgangs,-Sackloch / Schneidrichtung: rechts / Ausführung: Universalgewindefräser für Innengewinde M / MF
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiCN
Durchmesser am Schaft:
18 mm
gesamte Länge:
102 mm
Länge des Schaftes:
50 mm
Länge Gesamt:
102.000 mm
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,29*
€ 558,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,35*
€ 553,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,68*
€ 508,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,70*
€ 498,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,49*
€ 474,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.