Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M3 / 6HX / HSS-E / DIN 371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M3 / 6HX / HSS-E / DIN 371
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M3 / 6HX / HSS-E / DIN 371
Artikel-Nr.:
     C5164-393 3.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003930030000
EAN/GTIN:
     4049844098718
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m3 din371
regel-gewindebohrer m3
Maschinen-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M3 / 6HX / DIN 371 / DIN 2184-1 / HSS-E / TiAlN / Typ: VA R45 / Form: C / Sackloch / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
3 Stück
Durchmesser am Schaft:
3.5 mm
gesamte Länge:
56 mm
Nutzlänge:
18 mm
Länge Gesamt:
56.000 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.