Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M4 / 6HX / HSS-E / DIN 371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M4 / 6HX / HSS-E / DIN 371
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M4 / 6HX / HSS-E / DIN 371
Artikel-Nr.:
     C5164-393 4.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003930040000
EAN/GTIN:
     4049844098701
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Maschinen-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M4 / 6HX / DIN 371 / DIN 2184-1 / HSS-E / TiAlN / Typ: VA R45 / Form: C / Sackloch / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
3 Stück
Durchmesser am Schaft:
4.5 mm
gesamte Länge:
63 mm
Nutzlänge:
21 mm
Länge Gesamt:
63.000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.