Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M2,5 / 6HX / HSS-E / DIN 371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M2,5 / 6HX / HSS-E / DIN 371
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M2,5 / 6HX / HSS-E / DIN 371
Artikel-Nr.:
     C5164-4218 2.500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9042180025000
EAN/GTIN:
     4049844144040
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Maschinen-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M2,5 / 6HX / DIN 371 / DIN 2184-1 / HSS-E / Sirius / Typ: VA / Form: B / Durchgangsloch / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
3 Stück
Durchmesser am Schaft:
2.8 mm
gesamte Länge:
50 mm
Länge des Schaftes:
32.7 mm
Nutzlänge:
14.5 mm
Länge Gesamt:
50.000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.