Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer VHM / Ø 3,200 mm / DIN 6539 / 3xD / blank / h7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer VHM / Ø 3,200 mm / DIN 6539 / 3xD / blank / h7
GÜHRING Spiralbohrer VHM / Ø 3,200 mm / DIN 6539 / 3xD / blank / h7
Artikel-Nr.:
     C5164-5516 3.200
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055160032000
EAN/GTIN:
     4031093577915
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
Spiralbohrer extra kurz VHM / Ø 3,200 mm / h7 / 3xD / DIN 6539 / Oberfläche: blank / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Flächenanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 3,000 mm • Flächenanschliff • Hauptschneidenform geradeAnwendung: Bau- und Einsatzstähle • Automatenstähle, Vergütungsstähle • Grauguss • Bronzen, Messing • Aluminium und Al-Legierungen • Magnesium und Mg-Legierungen • Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
3.2 mm
gesamte Länge:
49 mm
Länge der Spannute:
18 mm
Länge des Schaftes:
31 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
3.2 mm
Normbezeichnung:
DIN 6539
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
VHM
Länge Gesamt:
49.000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.