Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer VHM / Ø 3,700 mm / Werksnorm / 5xD / blank / h7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer VHM / Ø 3,700 mm / Werksnorm / 5xD / blank / h7
GÜHRING Spiralbohrer VHM / Ø 3,700 mm / Werksnorm / 5xD / blank / h7
Artikel-Nr.:
     C5164-5517 3.700
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055170037000
EAN/GTIN:
     4031093578608
Suchbegriffe:
Ratiobohrer
Spiralbohrer ohne Norm
ratiobohrer gühring
ratiobohrer
Spiralbohrer kurz VHM / Ø 3,700 mm / h7 / 5xD / Werksnorm / Oberfläche: blank / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Flächenanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 2,100 mm • Flächenanschliff • Hauptschneidenform geradeAnwendung: Bau- und Einsatzstähle • Automatenstähle, Vergütungsstähle • Grauguss • Bronzen, Messing • Aluminium und Al-Legierungen • Magnesium und Mg-Legierungen • Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
3.7 mm
gesamte Länge:
70 mm
Länge der Spannute:
39 mm
Länge des Schaftes:
31 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
3.7 mm
Normbezeichnung:
Werksnorm
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
VHM
Länge Gesamt:
70.000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.