Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz GÜHRING Hand-Gewindebohrer für Rohrgewinde G1/4 / HSS / DIN 5157 / blank


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Satz GÜHRING Hand-Gewindebohrer für Rohrgewinde G1/4 / HSS / DIN 5157 / blank
Satz GÜHRING Hand-Gewindebohrer für Rohrgewinde G1/4 / HSS / DIN 5157 / blank
Artikel-Nr.:
     C5164-958 13.157
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9009580131570
EAN/GTIN:
     4031093268974
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Hand-Gewindebohrer Satz für Rohrgewinde G1/4 / DIN 5157 / DIN 2184-2 / HSS / blank / Typ: N / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4 Stück
Durchmesser am Schaft:
11 mm
gesamte Länge:
70 mm
Länge Gesamt:
70.000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 17,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,85*
€ 55,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 46,81*
€ 55,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 43,25*
€ 51,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,20*
€ 50,22
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,89*
€ 48,66
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 34,91*
€ 41,54
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.