| |
|
| Artikel-Nr.: C5189-3658 Herst.-Nr.: 3658 EAN/GTIN: 4000903365806 |
| |
|
| | |
| Spritzrohr, gebogen: Nr. 2364: - Länge: 50 cm
- Material: Messing
- Düse, Hohlkegel: 1,1 mm Bohrung
- Verpackung: SB-Verpackung
Verlängerungsrohre: Ein Verlängerungsrohr empfiehlt sich insbesondere für höhere Bäume und Sträucher, damit alle Kronenteile gezielt und sparsam behandelt werden können. Gebogene Spritzrohre lassen sich zur Ausrichtung des Bogens stufenlos auf dem Abstellventil verdrehen. Vorteilhaft z. B. bei der Unterblattspritzung. Wichtig: Je länger das Verlängerungsrohr ist, desto mehr Druckreserve sollte ein Drucksprühgerät haben. Die Druckreserve ergibt sich aus dem Betriebsdruck und der Größe des Druckraumes über dem vorgesehenen Füllinhalt des Behälters. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spritzrohr, Düse |
| | |
| |