Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitspritzrohr 100 cm Messingmit 3 Flachstrahldüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Artikel-Nr.:
     C5189-3720
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     3720
EAN/GTIN:
     4000903372002
Suchbegriffe:
Spritzrohr
Düse

Breitspritzrohr Nr. 3720:

Empfohlener Bodenabstand 30 – 35 cm für gleichmäßige Überdeckung des Spritzbildes auf einem Streifen von 150 cm Breite
  • Breite des Rohres: 100 cm
  • Material: Messing
  • Düsenausstattung: 3 Flachstrahldüsen Nr. 1422
  • Seitlicher Düsenabstand: 50 cm
  • Verpackung: Papphülse
... > Mesto > Zubehör > Sonstiges
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mesto
3921
ab € 17,22*
Sonstiges
Mesto
6122
ab € 2,97*
Sonstiges
Mesto
2110G
ab € 5,07*
Sonstiges
Mesto
6328W
ab € 24,65*
Sonstiges
Mesto
6270
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.