Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschirm oval mit Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Artikel-Nr.:
     C5189-3914D
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     3914D
EAN/GTIN:
     4000903391409
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte

Spritzschirm:

  • Material : Kunststoff, durchsichtig
  • Gewicht: 160 g
  • Breite: 30 cm
  • Düsenausstattung: Flachstrahl Nr. 1424
  • Spritzbreite: 12 – 30 cm, verstellbar durch Drehen von Spritzschirm und Düse

Jetzt noch robuster durch erhöhte Materialdicke:

Spritzschirm aus besonders leichtem, jedoch schlagfestem Kunststoff, mit SB-Aufhängelasche. Mit durchsichtigem Spritzschirm gezieltes, sparsames Sprühen im Garten.
Freispritzen von Wegen oder von Linien in Rasenplätzen. Spritzschirm verhindert die Abtrift der Spritzmittel.
Geeignet für alle MESTO Rücken- und Hochdrucksprühgeräte.
Weitere Suchbegriffe: Spritzschirm, Spritzschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mesto
3916
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.