Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standbodenbeutel aus Alu-Verbund, 130 x 225 + 70 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Standbodenbeutel aus Alu-Verbund, 130 x 225 + 70 mm
Standbodenbeutel aus Alu-Verbund, 130 x 225 + 70 mm
Artikel-Nr.:
     C519-2020-0229
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     2020-0229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel

Standbodenbeutel aus Alu-Verbund

  • PET/ALu/PE 12/8/100
  • silber, unbedruckt
  • mit Zip-Verschluß und Aufreiss-Kerbe
  • Format: 130 x 225 + 70 mm Bodentiefe (2 x 35 mm)
  • Zipßverschluss: 30 mm unter der Öffnung
  • Kerbe: 20 mm unter der Öffnung
  • Karton á 500 Stück
Standbodenbeutel sind aus dem verschiedenstem Material sowie Ausführungen erhältlich und somit die ideale Verkaufsverpackung. Der standfeste Beutel eignet sich nicht nur für die verschiedensten Produkte – vom Kaffee bis hin zum Waschmittel – sondern er ist außerdem, wiederverschließbar und designstark.

Weitere Suchbegriffe: sokufol standbodenbeutel, klotzbodenbeutel, Standbodenbeutel aus Aluverbund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,17338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,88*
€ 129,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,64*
€ 129,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,51*
€ 123,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,21*
€ 118,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,69*
€ 103,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.