Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standbodenbeutel aus Alu-Verbund, 160 x 270 + 80 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Standbodenbeutel aus Alu-Verbund, 160 x 270 + 80 mm
Standbodenbeutel aus Alu-Verbund, 160 x 270 + 80 mm
Artikel-Nr.:
     C519-2020-0230
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     2020-0230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel

Standbodenbeutel aus Alu-Verbund

  • Format: 160 x 270 + 80 Bodentiefe (2x40)
  • Material: PET/ALu/PE 12/8/100 silber
  • ohne Druck,
  • mit Zip-Verschluß und Aufreiss-Kerbe
  • Karton á 500 Stück
Standbodenbeutel sind aus dem verschiedenstem Material sowie Ausführungen erhältlich und somit die ideale Verkaufsverpackung. Der standfeste Beutel eignet sich nicht nur für die verschiedensten Produkte – vom Kaffee bis hin zum Waschmittel – sondern er ist außerdem, wiederverschließbar und designstark.

Weitere Suchbegriffe: klotzbodenbeutel, Standbodenbeutel aus Aluverbund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,23982* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,83*
€ 178,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,42*
€ 177,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,66*
€ 168,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,84*
€ 160,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,91*
€ 142,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.