Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standbodenbeutel aus Alu-Verbund, 210 x 310 + 110 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Standbodenbeutel aus Alu-Verbund, 210 x 310 + 110 mm
Standbodenbeutel aus Alu-Verbund, 210 x 310 + 110 mm
Artikel-Nr.:
     C519-2020-0233
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     2020-0233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel

Standbodenbeutel aus Alu-Verbund,

  • Format: 210 x 310 + 110 mm (2x55) Bodentiefe
  • Material: PET/ALU/PE 12/8/100, silber
  • ohne Druck
  • mit Zip-Verschluß und Aufreiss-Kerbe
  • Karton á 500 Stück
Standbodenbeutel sind aus dem verschiedenstem Material sowie Ausführungen erhältlich und somit die ideale Verkaufsverpackung. Der standfeste Beutel eignet sich nicht nur für die verschiedensten Produkte – vom Kaffee bis hin zum Waschmittel – sondern er ist außerdem, wiederverschließbar und designstark.

Weitere Suchbegriffe: sokufol standbodenbeutel, klotzbodenbeutel, Standbodenbeutel aus Aluverbund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,36544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 225,32*
€ 268,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 220,39*
€ 262,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 207,13*
€ 246,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 192,31*
€ 228,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 182,72*
€ 217,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.