Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Luftpolsterbeutel 200x300mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LDPE-Luftpolsterbeutel 200x300mm
LDPE-Luftpolsterbeutel 200x300mm
Artikel-Nr.:
     C519-3310-0002
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3310-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel

LDPE-Luftpolsterklappenbeutel

  • 10 mm Noppen
  • transparent, unbedruckt
  • Noppen außen
  • Format 200 x 300mm
  • Foliendicke: 60µ
  • Karton à 834 Stück
Luftpolsterbeutel sind ideal zum Verpacken von kleinen, sehr stoßempfindlichen Produkten geeignet. Sie Schützen nicht nur vor Stoßeinwirkungen, sondern sind auch ein optimaler Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Verkratzungen.

Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 200 x 300 mm, pe-beutel, pe-beutel 60my, Noppenbeutel, Polsterbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 834 Stück (ab € 0,14233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,83*
€ 175,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,13*
€ 175,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,89*
€ 165,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,89*
€ 156,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,70*
€ 141,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.