Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Luftpolsterbeutel mit Adhäsionsverschluss, 140 x 240 mm, 80 µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LDPE Luftpolsterbeutel mit Adhäsionsverschluss, 140 x 240 mm, 80 µ
LDPE Luftpolsterbeutel mit Adhäsionsverschluss, 140 x 240 mm, 80 µ
Artikel-Nr.:
     C519-3310-0019
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3310-0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel

LDPE Luftpolsterbeutel

  • mit Klappe und Adhäsionsverschluss
  • transparent, unbedruckt
  • Breite: 140 mm (offene Seite)
  • Länge: 240 mm
  • Stärke: 80µ
  • 3-lagig,10 Noppen außen
  • Karton á 1000 Stk.
Luftpolsterbeutel sind ideal zum Verpacken von kleinen, sehr stoßempfindlichen Produkten geeignet. Sie Schützen nicht nur vor Stoßeinwirkungen, sondern sind auch ein optimaler Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Verkratzungen.

Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, luftpolsterbeutel 80 µm, pe-beutel, Noppenbeutel, Polsterbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,13756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 170,62*
€ 203,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 170,23*
€ 202,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 157,06*
€ 186,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,94*
€ 178,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,56*
€ 163,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.