Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborfolien, Laborbeutel
>
Kordelzugbeutel
>
Artikel
LDPE-Kordelzugbeutel, 300 x 440 mm , 50µ
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C519-3330-0004
Hersteller:
Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
3330-0004
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kordelzugbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
pe-beutel 50µ
LDPE-Kordelzugbeutel
mit weißer Kordel, Doppelkordelzug
transparent, unbedruckt
mit Recyclingzeichen
Format 300 x 440 mm (470mm)
Folienstärke 50 µ
Ein Kordelzugbeutel ist ein Flachbeutel, der an der Öffnung einen Saum hat, durch den eine Kordel gezogen wird. In den Kopfsaum eingearbeitet ist ein Doppelkordelzug aus weißer, gedrehter Baumwollkordel.
... >
sokufol folien
>
Beutel, Hauben & Saecke
>
Kordelzugbeutel
Weitere Suchbegriffe:
pe-beutel
,
ldpe-beutel 300mmx400mm
,
Ziehbeutel
,
Zuganbandbeutel
,
Zugbeutel
,
Wattebeutel
,
Beutel mit Kordelzug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,96*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,12296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,54*
€ 180,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,33*
€ 178,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 143,56*
€ 170,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,66*
€ 165,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,96*
€ 146,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen