Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Technische Reiniger
>
Alkalischer Reiniger
>
Artikel
IBS-Spezialreiniger WAS 60.100 (Harzentferner), 20L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5232-2050457
Hersteller:
IBS Scherer
Herst.-Nr.:
2050457
EAN/GTIN:
4030209504739
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Harzentferner
Harzlöser
Industriegerätereiniger
Anwendungen:
Sprühreinigung
Wischverfahren
sehr gut zum Vorsprühen geeignet
Einsatzgebiete:
Garten-, Land- und Forstwirtschaftliche Geräte
Motorsägen (Schneidgarnitur: Sägekette, Schwert)
Sägeblätter, Schneidwerkzeuge (Heckenschere, Motorsense, Rasenmäher)
Werkzeug- und Maschinengehäuse
Holzverarbeitung (Harvester, Kreissäge, Hobel
Verschmutzungen:
Baum- und Grasharz.
Bitumen, Teer
Verkrustungen und Eingetrocknetes, Eingebranntes
Öl- und Treibstoffrückstände
sonstige organische Rückstände
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 343
>
IBS-Spezialreiniger
>
Spezialreiniger für sonstige Anwendungen
Weitere Suchbegriffe:
Industriereiniger
,
Kaltreiniger
,
Montagereiniger
,
Reinigungskonzentrat
,
Systemreiniger
,
Werkstattreiniger
,
industriereiniger 20l
,
industriereiniger
,
ibs scherer kaltreiniger
,
Reiniger
,
Reinigungsmittel
,
Spezialreiniger
,
Reinigungsflüssigkeit
,
Entfetter
,
Reinigungschemie
,
Entfettungsmittel
,
Heissentfetter
,
Heißentfetter
,
Metallreiniger
,
Industriechemikalien
,
Metallchemie
,
Oberflächenreiniger
,
Metall-Chemie
,
Oberflächenchemie
,
Industriechemie
,
Flüssigreiniger
,
Teilereinigung
,
Kleinteilereinigung
,
Metallentfettung
,
Oberflächenreinigung
,
Lauge
,
alkalisch
,
Reiniger-Lösung
,
Spritzentfettungsmittel
,
lösemittelfrei
,
wässrig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 161,87*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 8,0935* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger 60.100 (Harzentferner), 1.000L IBC
IBS Scherer
2050436
ab € 5.264,72*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger WAS 50.100, 1.000 L IBC
IBS Scherer
2050333
ab € 1.937,33*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger WAS 50.100, 20 L Kanister
IBS Scherer
2050331
ab € 75,81*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger WAS 50.100, 200 L Fass
IBS Scherer
2050328
ab € 520,75*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger WAS 50.100, 6 x 0,5l Sprühfl.
IBS Scherer
2050393
ab € 38,77*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger WAS 60.100 (Harzentferner), 200L
IBS Scherer
2050427
ab € 1.292,76*
Ähnlich
WAS 50.500, 1000 Ltr. IBC
IBS Scherer
2050522
ab € 3.057,60*
Ähnlich
WAS 50.500, 20 Liter Kanister
IBS Scherer
2050520
ab € 94,59*
Ähnlich
WAS 50.500, 200 Liter
IBS Scherer
2050521
ab € 767,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen