Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS Waschautomat Typ Mini 60 U ˜ 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBS-Waschautomat MINI 60offenseitlich
IBS-Waschautomat MINI 60offenseitlich
Artikel-Nr.:
     C5232-2129904
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2129904
EAN/GTIN:
     4030209299048
Suchbegriffe:
Mini-Waschmaschine
Miniwaschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine

Das verschmutzte Reinigungsgut wird in den drehbaren Waschkorb gelegt und der Deckel geschlossen. Nach Einstellung der gewünschten Waschtemperatur und -zeit, wird das Gerät eingeschaltet und die Waschlauge im Tank erhitzt. Im geschlossenen Gerät rotiert der Korb mit konstanter Geschwindigkeit um die eigene Achse. Die Pumpenaggregate saugen die Waschlauge aus dem Waschtank und fördern sie durch 6 Edelstahldüsenrohre mit überlappend eingestellten Flachstrahldüsen. Das Reinigungsgut wird bei gleichmäßiger Rotation, des motorisch angetriebenen Korbs, von allen Seiten intensiv mit der heißen Lauge abgestrahlt.
Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs schaltet das Gerät automatisch ab.

Vorteile

  • 1 Pumpe horizontal angeordnet
  • Literleistung: 120 L/min
  • 3 dreidimensionale Düsenrohre aus Edelstahl
  • robuste Edelstahlausführung
  • zusätzlicher Kleinstteilereinigungskorb aus Edelstahl (Ø 170 mm)
  • rotierender Waschkorb aus Edelstahl, angetrieben durch Getriebemotor
  •  Schwadenabzug
  • Siebblech mit Filtereinlässen aus Edelstahl über dem Waschtank
  • Wassermangelsicherung
  • längeres Düsenrohr oben und unten - dadurch 9 Düsen zusätzlich

 

Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.243,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.573,01*
€ 7.821,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.517,27*
€ 7.755,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.320,95*
€ 7.521,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.243,58*
€ 7.429,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050401
ab € 3.801,24*
Ähnlich
IBS Scherer
2050317
ab € 117,04*
Ähnlich
IBS Scherer
2050115
ab € 912,18*
Ähnlich
IBS Scherer
2050089
ab € 4.321,04*
Ähnlich
IBS Scherer
2050212
ab € 132,81*
Ähnlich
IBS Scherer
2050072
ab € 1.029,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.