Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-675326 Herst.-Nr.: 49377 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| WD-40 Specialist Hochleistungs-Silikonspray 400ml Smart Straw Ob Metall, Kunststoff oder Gummi? mit dem farblosen Hochleistungs-Silikonspray l?uft alles wie geschmiert ? auch unter Druckbelastung. Es weist Feuchtigkeit ab und kann selbst bei hohen Temperaturen hervorragend eingesetzt werden. IHRE VORTEILE: Vermeidet Verklemmungen und Blockaden Wasser abweisend, schützt vor Feuchtigkeit Geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi, Holz Wirkt zwischen -35› C und +200› C IDEAL ZUM BEISPIEL F?R: Riemen, Lager, Führungsschienen, Türen, Scharniere und vieles mehr. WD-40 SPECIALIST Als perfekte Erg?nzung zum weltbekannten WD-40 Multifunktionsprodukt sind Sie mit der WD-40 Specialist Produkt-serie auf alles vorbereitet. Ein Griff genügt und Ihre Probleme sind wie weggesprüht. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,54* | € 8,05* | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,49* | € 8,09* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 6,60* | € 8,12* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,60* | € 8,15* | | | | | 3 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,45* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|