Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Wärmelampe zur Deckenbefestigung, silber, 0,25 kW, Ø 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Wärmelampe zur Deckenbefestigung, silber, 0,25 kW, Ø 290 mm
Stalgast - Wärmelampe zur Deckenbefestigung, silber, 0,25 kW, Ø 290 mm
Stalgast - Wärmelampe zur Deckenbefestigung, silber, 0,25 kW, Ø 290 mm
Stalgast - Wärmelampe zur Deckenbefestigung, silber, 0,25 kW, Ø 290 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BB0107001
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BB0107001
EAN/GTIN:
     4062125000071
Suchbegriffe:
Wärmelampe zur Deckenbefestigung
Wärmelampe

Stalgast - Wärmelampe zur Deckenbefestigung, silber, 0,25 kW, Ø 290 mm

  • zur Deckenbefestigung
  • mit Infrarotstrahler
  • Spiralkabel stufenlos einstellbar von 90 bis 170 cm
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
290
Spannung in Volt:
230
Elektrische Leistung in kW:
0,25
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BB0101001
ab € 97,18*
Ähnlich
STALGAST
BB0103002
ab € 93,99*
Ähnlich
STALGAST
BB0106003
ab € 87,44*
Ähnlich
STALGAST
BB0109003
ab € 102,34*
Ähnlich
STALGAST
BB0105002
ab € 87,82*
Ähnlich
STALGAST
BB0108002
ab € 102,26*
Ähnlich
STALGAST
BB0104001
ab € 87,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.