Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Roll-Top Chafing Dish CLASSIC, GN 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Roll-Top Chafing Dish CLASSIC, GN 1/1
Stalgast - Roll-Top Chafing Dish CLASSIC, GN 1/1
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BB0405001
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BB0405001
EAN/GTIN:
     4062125000187
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)

Stalgast - Roll-Top Chafing Dish CLASSIC, GN 1/1

  • Roll-Top Deckel 90°-Winkel
  • aus Edelstahl
  • hochwertige Verarbeitung
  • mit zwei Tragegriffen
  • inklusive einem GN 1/1 Behälter (65 mm)
  • inklusive zwei Brennpastenbehältern
  • inklusive Vorrichtung für ein Elektro-Heizelement
  • passende Elektro-Heizelemente: BB0201250, BB0203700
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
600
Tiefe in mm - T:
360
Höhe in mm - H:
380
Inhalt in L - Inh.:
9
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Roll-Top Chafing Dish, Warmhaltebehälter, Speisebehälter, Speisenbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.