Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Barmaß
>
Artikel
Stalgast - Barmaß 2 cl / 4 cl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-BE0207024
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
BE0207024
EAN/GTIN:
4062125001948
Suchbegriffe:
Bar-Maß
Bar-Messbecher
Barmaß
Cocktail-Messbecher
Stalgast - Barmaß 2 cl / 4 cl
doppelseitig
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
75
Durchmesser in mm:
38
Marke:
Stalgast
Kapazität in L:
0,02 - 0,04
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Cocktailmaß
,
Jigger
,
stalgast barmaß
,
bar messbecher
,
Messbecher
,
Dosierer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,85*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Barlöffel, Länge 28,5 cm
STALGAST
BE0201285
ab € 2,73*
Ähnlich
Stalgast - Barmaß 0,25 Liter
STALGAST
BE0205025
ab € 5,02*
Ähnlich
Stalgast - Barmaß 2,5 cl / 5 cl
STALGAST
BE0208255
ab € 5,07*
Ähnlich
Stalgast - Flaschenausgießer
STALGAST
BE0210001
ab € 1,68*
Ähnlich
Stalgast - Longdrinklöffel, Länge 21 cm
STALGAST
BE0202210
ab € 3,48*
Ähnlich
Stalgast - Sektflaschenverschluss
STALGAST
BE0203001
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen