Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Barmatte, 59 x 8 x 1,6 cm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Barmatte, 59 x 8 x 1,6 cm (BxTxH)
Stalgast - Barmatte, 59 x 8 x 1,6 cm (BxTxH)
Stalgast - Barmatte, 59 x 8 x 1,6 cm (BxTxH)
Stalgast - Barmatte, 59 x 8 x 1,6 cm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BE0702590
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BE0702590
EAN/GTIN:
     4062125002280
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte

Stalgast - Barmatte, 59 x 8 x 1,6 cm (BxTxH)

  • praktische Unterlagen aus strapazierfähigem Material
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
590
Tiefe in mm - T:
80
Materialstärke in mm:
16
Spülmaschinengeeignet:
nein
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, barmatte, Unterlage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BE0705006
ab € 6,92*
Ähnlich
STALGAST
BE0702450
ab € 10,83*
Ähnlich
STALGAST
BE0606020
ab € 28,15*
Ähnlich
STALGAST
BE0701500
ab € 22,35*
Ähnlich
STALGAST
BE0706001
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.