Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gläserschiene mit zwei Reihen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gläserschiene mit zwei Reihen
Stalgast - Gläserschiene mit zwei Reihen
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BE0806002
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BE0806002
EAN/GTIN:
     4062125002358
Suchbegriffe:
Gläser-Schiene
Gläserhalter
Gläserhalterung
Gläserschiene

Stalgast - Gläserschiene mit zwei Reihen

  • mit zwei Reihen
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
200
Tiefe in mm - T:
355
Höhe in mm - H:
70
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: gläserschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BE0806003
ab € 8,69*
Ähnlich
STALGAST
BE1001225
ab € 51,70*
Ähnlich
STALGAST
BE0803001
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.