Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Eisbehälter, 5 Liter, 36 x 16,5 x 12 cm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Eisbehälter, 5 Liter, 36 x 16,5 x 12 cm (BxTxH)
Stalgast - Eisbehälter, 5 Liter, 36 x 16,5 x 12 cm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BK0101165
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK0101165
EAN/GTIN:
     4062125002891
Suchbegriffe:
Eisbehälter Gastronomie
Eisgefäß Gastronomie
Speiseeisbehälter
eisbehälter gastronomie 5l

Stalgast - Eisbehälter, 5 Liter, 360 x 165 x 120 cm (BxTxH)

  • 360 x 165 x 120 cm (BxTxH
  • Inhalt: 5 Liter
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
360
Tiefe in mm - T:
165
Höhe in mm - H:
120
Inhalt in L - Inh.:
5,0
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: eisbehälter gastronomie, Eisbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BE2205001
ab € 326,07*
Ähnlich
STALGAST
BE2204001
ab € 259,94*
Ähnlich
STALGAST
BE2202012
ab € 95,19*
Ähnlich
STALGAST
BE2203016
ab € 114,21*
Ähnlich
STALGAST
BE2201008
ab € 82,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.