Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Eisbehälter, 5 Liter, 36 x 25 x 8 cm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Eisbehälter, 5 Liter, 36 x 25 x 8 cm (BxTxH)
Stalgast - Eisbehälter, 5 Liter, 36 x 25 x 8 cm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BK0101250
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK0101250
EAN/GTIN:
     4062125002907
Suchbegriffe:
Eisbehälter Gastronomie
Eisgefäß Gastronomie
Speiseeisbehälter
eisbehälter gastronomie 5l

Stalgast - Eisbehälter, 5 Liter, 360 x 250 x 80 mm (BxTxH)

  • 360 x 165 x 120 cm (BxTxH)
  • Inhalt: 5 Liter
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
360
Tiefe in mm - T:
250
Höhe in mm - H:
80
Inhalt in L - Inh.:
5
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: eisbehälter gastronomie, Eisbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BK0102100
ab € 4,13*
Ähnlich
STALGAST
BK0102120
ab € 4,80*
Ähnlich
STALGAST
BK0102080
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.