Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - thermohauser Einweg-Spritzbeutel, Materialstärke 75 Mikron, Länge 46 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - thermohauser Einweg-Spritzbeutel, Materialstärke 75 Mikron, Länge 46 cm
Stalgast - thermohauser Einweg-Spritzbeutel, Materialstärke 75 Mikron, Länge 46 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BK0210460
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK0210460
EAN/GTIN:
     4062125003430
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Stalgast - thermohauser Einweg-Spritzbeutel, Materialstärke 75 Mikron, Länge 46 cm

  • Materialstärke: 75 Mikron
  • Länge: 460 mm
  • VPE: 100 Stck
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
460
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: dressierbeutel, Einweg-Spritzbeutel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BK0207012
ab € 0,89*
Ähnlich
STALGAST
BK0207016
ab € 1,18*
Ähnlich
STALGAST
BK0210300
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.