Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Aluminium Backblech Stärke 1,5 mm, 600x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Aluminium Backblech Stärke 1,5 mm, 600x400 mm
Stalgast - Aluminium Backblech Stärke 1,5 mm, 600x400 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BK0864015
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK0864015
EAN/GTIN:
     4062125030740
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Stalgast - Aluminium Backblech Stärke 1,5 mm, 600x400 mm

  • massiv
  • dreiseitige Aufkantungen
  • Stärke: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Stärke in mm:
1.5
Ausführung:
massiv
Aufkantung:
dreiseitig
Breite in mm - B:
600
Tiefe in mm - T:
400
Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, backblech, Aluminium Backblech, Blech
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.