Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Herd
>
Küchenblech
>
Backblech
>
Artikel
Stalgast - Aluminium Backblech Stärke 2 mm, 600x400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-BK0864020
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
BK0864020
EAN/GTIN:
4062125030757
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Stalgast - Aluminium Backblech Stärke 2 mm, 600x400 mm
aus Aluminium
massiv
dreiseitige Aufkantungen
600 x 400 mm (BxT)
Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Stärke in mm:
2
Ausführung:
massiv
Aufkantung:
dreiseitig
Breite in mm - B:
600
Tiefe in mm - T:
400
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Schnittkuchenblech
,
backblech
,
Aluminium Backblech
,
Blech
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen