Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Stehtisch, klappbar, Ø 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Stehtisch, klappbar, Ø 800 mm
Stalgast - Stehtisch, klappbar, Ø 800 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-CE0505800
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     CE0505800
EAN/GTIN:
     4062125004659
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Stalgast - Stehtisch, klappbar, Ø 800 mm

  • Ø 800 mm
  • Höhe: 1100 mm
  • Gewicht: 9,3 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
klappbar
Höhe in mm - H:
1100
Durchmesser in mm:
800
Gewicht in kg:
9,3
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.