Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Kippbratpfanne, 100 Koteletts/h, 700 x 786 x 912 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Kippbratpfanne, 100 Koteletts/h, 700 x 786 x 912 mm (BxTxH)
Stalgast - Kippbratpfanne, 100 Koteletts/h, 700 x 786 x 912 mm (BxTxH)
Stalgast - Kippbratpfanne, 100 Koteletts/h, 700 x 786 x 912 mm (BxTxH)
Stalgast - Kippbratpfanne, 100 Koteletts/h, 700 x 786 x 912 mm (BxTxH)
Stalgast - Kippbratpfanne, 100 Koteletts/h, 700 x 786 x 912 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-FS0470S
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     FS0470S
EAN/GTIN:
     4062125005106
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
kippbratpfanne elektro
kippbratpfanne

Stalgast - Kippbratpfanne, 100 Koteletts/h, 700 x 786 x 912 mm (BxTxH)

  • zum Braten, Frittieren und Schmoren
  • hergestellt aus Edelstahl 18/10
  • elektrisch
  • manuelle Kippung
  • stabiler Stand bei nur 47 kg Gewicht
  • thermostatische Regelung bis zu 300 °C
  • Abmessung der Bratfläche: 567 x 473 mm (BxT)
  • Tiegelinhalt: 22 Liter
  • übersichtliches Bedienfeld
  • stabiler Unterbau
  • aus eigener Fertigung
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
52
Breite in mm - B:
700
Tiefe in mm - T:
786
Höhe in mm - H:
912
Spannung in Volt:
400
Anschlussart:
Strom
Elektrische Leistung in kW:
6,3
Marke:
Stalgast
Max Temperatur in °C:
300
Weitere Suchbegriffe: Bratpfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.151,65*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.309,99*
€ 1.558,89
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.298,18*
€ 1.544,83
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.242,23*
€ 1.478,25
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.203,51*
€ 1.432,18
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.151,65*
€ 1.370,46
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
FS03450SE
ab € 1.069,01*
Ähnlich
STALGAST
FS03610SE
ab € 1.494,14*
Ähnlich
STALGAST
FS03620SE
ab € 1.498,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.