Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Edelstahl Geschirrspülmaschine Aqua A5 GN1/1 mit Ablauf-, Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe sowie 3 Spülprogrammen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast Edelstahl Geschirrspülmaschine Aqua A5 GN1/1 mit Ablauf-, Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe sowie 3 Spülprogrammen
Stalgast Edelstahl Geschirrspülmaschine Aqua A5 GN1/1 mit Ablauf-, Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe sowie 3 Spülprogrammen
Stalgast Edelstahl Geschirrspülmaschine Aqua A5 GN1/1 mit Ablauf-, Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe sowie 3 Spülprogrammen
Stalgast Edelstahl Geschirrspülmaschine Aqua A5 GN1/1 mit Ablauf-, Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe sowie 3 Spülprogrammen
Stalgast Edelstahl Geschirrspülmaschine Aqua A5 GN1/1 mit Ablauf-, Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe sowie 3 Spülprogrammen
Stalgast Edelstahl Geschirrspülmaschine Aqua A5 GN1/1 mit Ablauf-, Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe sowie 3 Spülprogrammen
Marken-Logo
Stalgast Edelstahl Geschirrspülmaschine Aqua A5 GN1/1 mit Ablauf-, Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe sowie 3 Spülprogrammen
Stalgast Edelstahl Geschirrspülmaschine Aqua A5 GN1/1 mit Ablauf-, Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe sowie 3 Spülprogrammen
Stalgast Edelstahl Geschirrspülmaschine Aqua A5 GN1/1 mit Ablauf-, Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe sowie 3 Spülprogrammen
Artikel-Nr.:
     C5310-GE423
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GE423
EAN/GTIN:
     4062125030900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Stalgast Edelstahl Geschirrspülmaschine Aqua A5 GN1/1 mit Ablauf-, Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe sowie 3 Spülprogrammen


Die professionellen Stalgast-Spülmaschinen stehen für Effizienz, Reinheit, Zuverlässigkeit und Bedienungskomfort, um Ihren Arbeitsalltag zu entlasten!
Das Gerät ist speziell für die Aufnahme von GN 1/1-Spülkörben entwickelt und geeignet für Porzellan, Glas, Besteck und Küchenzubehör. Durch die Einschubhöhe von 32 cm können Sie sogar größere Töpfe oder Weizengläser problemlos reinigen.

Je nach Bedarf wählen Sie zwischen drei Spülmodi für leichte bis hartnäckige Verschmutzungen. Die Spültemperatur liegt bei ca. 65°C. Die Wassertemperatur beim Klarspülen beträgt ca. 90°C - optimal für ein glanzvolles Ergebnis. Selbstverständlich können Sie die Spül- und Klarspültemperatur auch manuell anpassen.
Die Reiniger- und die Klarspülmitteldosierpumpen bemessen die Reinigungsmittel bedarfsgerecht und sparsam. Die perfekte Reinigung übernehmen für Sie zwei Wasch- und zwei Spülarme. Die rotierende Bewegung der Arme erfolgt nach neuesten technischen Erkenntnissen für ein ideales Spülergebnis. Der Wasserverbrauch beträgt dabei nur 2,5L/Zyklus.
Die vorteilhafte Ablaufpumpe entleert den Wassertank des Geschirrspülers automatisch. Das Flächensieb im Boden schützt die Pumpe vor Verunreinigungen.
Nach bereits 90/120/180 Sekunden ist Ihr Geschirr hygienisch und einwandfrei gereinigt und bereit für den nächsten Einsatz.
Wir empfehlen Ihnen, die Spülmaschine von einem Fachmann installieren zu lassen.

Die Geschirrspülmaschine Aqua wird für Sie zum zuverlässigen und unverzichtbaren Partner, entwickelt und hergestellt in Polen von Stalgast.


Artikeldetails

  • Linie AQUA in neuem, modernen Design
  • verbessertes Heizelement mit erhöhter Korrosions- und Hitzebeständigkeit aus Incoloy 800
  • weniger anfällig bei Wasser mit erhöhtem Härtegrad und bei Verwendung in chemisch anspruchsvollerer Umgebung
  • 3 Waschzyklen 90s, 120s, 180s
  • elektronische Steuerung
  • inkl. Teller-, Universal-, Besteckspülkorb
  • Einschubhöhe 32 cm
  • Korbgröße 500x500 mm
  • Temperaturanzeige der Boiler- und Kammertemperatur
  • Kammervolumen 26 l, Boilervolumen 6,5l
  • Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl
  • inkl. Ablaufpumpe
  • inkl. Klarspülmittel- und Reiniger-Dosierpumpe
  • inkl. Flächensieb
  • geeignet zum Spülen von GN1/1 Blechen und Behältern
  • für Porzellan, Glas, Besteck und Küchenzubehör
  • unten und oben je 2 Wasch- und Spülarme
  • geringer Wasserverbrauch 2,5l/Zyklus
  • niedrige Betriebskosten
  • ab 6°dh empfehlen wir die Installation eines Wasserenthärters
  • für Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung, Systemgastronomie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ablauf- | Klarspülmittel- | Reinigerdosierpumpe
3 Spülgänge (Sekunden):
90 | 120 | 180
Korbgröße (mm):
500 x 500
Wasserverbrauch pro Spülgang (Liter):
2,5
Elektrische Leistung (kW):
6,65
Spannung (Volt):
400
Einschubhöhe (mm):
320
Breite (mm):
565
Höhe (mm):
835
Tiefe (mm):
680
Gewicht (kg):
58
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.512,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,15*
€ 1.943,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.620,32*
€ 1.928,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,67*
€ 1.857,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.528,12*
€ 1.818,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.512,58*
€ 1.799,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.