Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gläserspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 230V, 2,77 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gläserspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GL211
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GL211
EAN/GTIN:
     4062125030931
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Stalgast - Gläserspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 230V, 2,77 kW

  • eigene Fertigung
  • elektromechanische Steuerung
  • geeignet zum Spülen von Glas, Besteck und von kleinen Tellern
  • Höhe angepasst zum Spülen von Glas und Porzellan bis 300 mm
  • inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe
  • Spülzyklus 120 s oder 180 s
  • Temperaturanzeiger für Boiler und Kammer
  • 3 Wascharme (unten Wasch- und Spülarm, oben Spülarm)
  • Wasserverbrauch 2,4 l/Zyklus
  • Korbgröße 400x400 mm
  • im Lieferumfang ein Universalkorb und ein Besteckkorb
  • zum Schutz vor Kalkablagerung empfehlen wir ab 6°dH die Installation eines Wasserenthärters
  • Für ein einwandfreies Spülergebnis empfehlen wir den Einsatz von Professioneller Reinigungschemie
  • 465 x 565 x 700 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 2,77 kW
  • Spannung: 230 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klarspülmitteldosier- | Reinigerdosierpumpe
Spülzyklen in Sekunden:
120 | 180
Wasserverbrauch pro Zyklus in Liter:
2,4
Korbgröße in mm:
400 x 400
Breite in mm - B:
465
Tiefe in mm - T:
565
Höhe in mm - H:
700
Elektrische Leistung in kW:
2,77
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 977,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,27*
€ 1.402,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,49*
€ 1.383,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,27*
€ 1.291,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,35*
€ 1.234,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,59*
€ 1.163,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.