Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gläserspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 230V, 2,77 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gläserspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 230V, 2,77 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GL221
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GL221
EAN/GTIN:
     4062125030948
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Stalgast - Gläserspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 230V, 2,77 kW

  • eigene Fertigung
  • elektromechanische Steuerung
  • geeignet zum Spülen von Glas, Besteck und von kleinen Tellern
  • Höhe angepasst zum Spülen von Glas und Porzellan bis 300 mm
  • inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe
  • Spülzyklus 120 s oder 180 s
  • Temperaturanzeiger für Boiler und Kammer
  • 3 Wascharme (unten Wasch- und Spülarm, oben Spülarm)
  • Wasserverbrauch 2,4 l/Zyklus
  • Korbgröße 400x400 mm
  • im Lieferumfang ein Universalkorb und ein Besteckkorb
  • zum Schutz vor Kalkablagerung empfehlen wir ab 6°dH die Installation eines Wasserenthärters
  • Für ein einwandfreies Spülergebnis empfehlen wir den Einsatz von Professioneller Reinigungschemie
  • 695 x 535 x 635 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 2,77 kW
  • Spannung: 230 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klarspülmitteldosier- | Reinigerdosier- | Ablaufpumpe
Spülzyklen in Sekunden:
120 | 180
Wasserverbrauch pro Zyklus in Liter:
2,4
Korbgröße in mm:
400 x 400
Breite in mm - B:
695
Tiefe in mm - T:
535
Höhe in mm - H:
635
Elektrische Leistung in kW:
2,77
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.032,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,53*
€ 1.457,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,74*
€ 1.438,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,93*
€ 1.347,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,17*
€ 1.291,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,55*
€ 1.228,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.