Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosierpumpe, 230V, 2,77 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GL301
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GL301
EAN/GTIN:
     4062125006233
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosierpumpe, 230V, 2,77 kW

  • elektromechanische Steuerung
  • geeignet zum Spülen von Glas, Besteck und von kleinen Tellern
  • inkl. Klarspülmitteldosierpumpe
  • Spülzyklus 120 s oder 180 s
  • Temperaturanzeiger für Boiler und Kammer
  • 3 Wascharme (unten Wasch- und Spülarm, oben Spülarm)
  • Wasserverbrauch 2,4 l/Zyklus
  • Korbgröße 350x350 mm
  • im Lieferumfang ein Universalkorb und ein Besteckkorb
  • zum Schutz vor Kalkablagerung empfehlen wir ab 6°dH die Installation eines Wasserenthärters
  • Für ein einwandfreies Spülergebnis empfehlen wir den Einsatz von Professioneller Reinigungschemie
  • Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosierpumpe
  • 415 x 530 x 665 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 2,77 kW
  • Spannung: 230 Volt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klarspülmitteldosierpumpe
Spülzyklen in Sekunden:
120/180
Wasserverbrauch pro Zyklus in Liter:
2,4
Korbgröße in mm:
350 x 350
Breite in mm - B:
415
Tiefe in mm - T:
530
Höhe in mm - H:
665
Elektrische Leistung in kW:
2,77
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 882,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,56*
€ 1.256,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,30*
€ 1.233,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,06*
€ 1.156,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,94*
€ 1.109,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,82*
€ 1.050,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.