Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Edelstahl-Gläserspülmaschine Aqua A3 mit Klarspülmittel-/Reinigerdosierpumpe und Ablaufpumpe, 2 Spülprogramme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast Edelstahl-Gläserspülmaschine Aqua A3 mit Klarspülmittel-/Reinigerdosierpumpe und Ablaufpumpe, 2 Spülprogramme
Stalgast Edelstahl-Gläserspülmaschine Aqua A3 mit Klarspülmittel-/Reinigerdosierpumpe und Ablaufpumpe, 2 Spülprogramme
Stalgast Edelstahl-Gläserspülmaschine Aqua A3 mit Klarspülmittel-/Reinigerdosierpumpe und Ablaufpumpe, 2 Spülprogramme
Stalgast Edelstahl-Gläserspülmaschine Aqua A3 mit Klarspülmittel-/Reinigerdosierpumpe und Ablaufpumpe, 2 Spülprogramme
Stalgast Edelstahl-Gläserspülmaschine Aqua A3 mit Klarspülmittel-/Reinigerdosierpumpe und Ablaufpumpe, 2 Spülprogramme
Stalgast Edelstahl-Gläserspülmaschine Aqua A3 mit Klarspülmittel-/Reinigerdosierpumpe und Ablaufpumpe, 2 Spülprogramme
Marken-Logo
Stalgast Edelstahl-Gläserspülmaschine Aqua A3 mit Klarspülmittel-/Reinigerdosierpumpe und Ablaufpumpe, 2 Spülprogramme
Stalgast Edelstahl-Gläserspülmaschine Aqua A3 mit Klarspülmittel-/Reinigerdosierpumpe und Ablaufpumpe, 2 Spülprogramme
Artikel-Nr.:
     C5310-GL321
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GL321
EAN/GTIN:
     4062125006288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Stalgast Edelstahl-Gläserspülmaschine Aqua A3 mit Klarspülmittel-/Reinigerdosierpumpe und Ablaufpumpe, 2 Spülprogramme

In diesem kompakten Gerät vereint sich unser professionelles Know-How mit moderner Technik, damit Sie auch bei beengtem Raumangebot nicht auf eine Gläserspülmaschine verzichten müssen.
Außen erwartet Sie ein pflegeleichtes Edelstahlgehäuse, das sich mit seinem modernen Design hervorragend in Ihre Ausstattung integrieren lässt. Das übersichtliche Bedienelement ist für eine bessere Handhabung leicht geneigt. Die Bedienung ist intuitiv und die farbigen Kontrolllampen informieren Sie auf einem Blick über den Status. Die Geräteoberseite bietet sich für das Abstellen der Spülkörbe an.
Das Gerät ist konzipiert für die Aufnahme von Spülkörben in der Größe von 35 cm x 35 cm. Durch die max. Einschubhöhe von 27,5 cm finden sogar Weizengläser oder Rotweinkelche bequem Platz. Je nach Bedarf wählen Sie zwischen zwei Spülmodi für schnelles oder intensives Spülen. Die Reiniger- und Klarspülmitteldosierpumpen bemessen die Reinigungsmittel bedarfsgerecht und sparsam.
Die perfekte Reinigung übernehmen für Sie ein Wascharm unten sowie zwei Spülarme oben und unten, die Ihr Spülgut bestens erreichen. Die rotierende Bewegung der Arme erfolgt nach neuesten technischen Erkenntnissen für ein ideales Spülergebnis. Der Wasserverbrauch beträgt dabei nur 2,4L/Zyklus.
Die Spültemperatur liegt bei ca. 65°C. Die Wassertemperatur beim anschließenden Klarspülen beträgt ca. 90°C - optimal für ein glanzvolles Ergebnis, denn strahlende Gläser sind das Aushängeschild Ihrer Gastronomie. Je nach Programm erhalten Sie bereits nach 120 bzw. 180 Sekunden hygienisch saubere, einwandfreie Gläser.
Nach dem Gebrauch entleert die Ablaufpumpe den Wassertank automatisch und der herausnehmbare Filter lässt sich leicht manuell reinigen.
Diese Maschine eignet sich auch zum Reinigen von Bestecken oder kleinen Tellern. 
Wir empfehlen Ihnen, die Spülmaschine von einem Fachmann installieren zu lassen.
Die Gläserspülmaschine Aqua unterstützt Sie effizient und wird für Sie zum zuverlässigen und unverzichtbaren Partner. Entwickelt und hergestellt in Polen von Stalgast.

Artikeldetails

  • Linie AQUA in neuem, modernen Design
  • verbessertes Heizelement mit erhöhter Korrosions- und Hitzebeständigkeit aus Incoloy 800
  • weniger anfällig bei Wasser mit erhöhtem Härtegrad und bei Verwendung in chemisch anspruchsvollerer Umgebung
  • 2 Waschzyklen 120s und 180s
  • inkl. Klarspülmitteldosierpumpe
  • inkl. Reinigerdosierpumpe
  • inkl. Ablaufpumpe
  • Temperaturanzeige für Boiler und Kammer
  • 3 Wascharme (unten Wasch- und Spülarm, oben Spülarm)
  • Maximale Einschubhöhe 275 mm
  • Korbgröße 350x350 mm
  • Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl
  • elektromechanische Steuerung
  • für Gläser, Bestecke und kleine Teller
  • inkl. Universalkorb und Besteckköcher
  • geringer Wasserverbrauch 2,4l/Zyklus
  • niedrige Betriebskosten
  • ab 6°dh empfehlen wir die Installation eines Wasserenthärters
  • für kleine und mittlere Hotellerie und Gastronomiebetriebe

Weitere Informationen:
Ausführung:
Klarspülmittel- | Reinigerdosier- | Ablaufpumpe
2 Spülgänge (Sekunden):
120 | 180
Korbgröße (mm):
350 x 350
Wasserverbrauch pro Spülgang (Liter):
2,4
Elektrische Leistung (kW):
2,77
Spannung (Volt):
230
Einschubhöhe (mm):
275
Breite (mm):
415
Höhe (mm):
665
Tiefe (mm):
530
Gewicht (kg):
29
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 872,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,49*
€ 1.241,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,51*
€ 1.226,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,62*
€ 1.151,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,32*
€ 1.103,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,50*
€ 1.038,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.